W-FAZ/S-UH rögzítődübel nagy alátéttel faépítményekhez, DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
W-FAZ/S rögzítődübel nagy alátéttel/faszerk. ép.
FIXANKER-W-FAZ-SHB-(A2K)-105-125-M12X200
Cikksz. 5928362105
EAN 4046777090017
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy terhelések, kis tengely- és peremtávolságok
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Időtakarékos átmenő szerelés
- ETA-99/0011 jóváhagyás egyenkénti rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton
- Tűzállóság (M12 – M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
- ETA-99/0011 jóváhagyás egyenkénti rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton
- Tűzállóság (M12 – M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Adatlapok(X)
Egyszeres rögzítés műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Faépítmények, korlátok stb. szereléséhez optimális.
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben
A W-FAZ/S csak száraz belső terekben használható
Metrikus dübelátmérő | M12 |
Dübelhossz (l) | 200 mm |
Rögzítési magasság (t fix) | 105 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix, piros) | 125 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 70 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef,red) | 50 mm |
Tárcsa átmérő x tárcsa vastagság | 44 x 4 mm |
Kulcsnyílás | 19 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Furatmélység (h 1) | 90 mm |
Csökkentett furatmélység (h 1, red) | 70 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 45 Nm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 14 mm |
Engedély | ETA-99/0011 |
| Üzemi adatok | |||||||||||||
| Dübelátmérő [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
| Normál effektív rögzítési mélység/ Csökkentett effektív rögzítési mélység | hef/hef,csökk[mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
| Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252) (scr,sp és ccr,sp lásd az engedélyt) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
| Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
| Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
| Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
| Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-99/0011 Európai műszaki értékelést | |||||||||||||
| Tűzállósági osztály | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
| F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
| F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
| 1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelés kombinációja esetén a peremtávolság és a dübelcsoportok hatásával kapcsolatban lásd az ETAG szabvány C kiegészítését. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. 3) A felhasználás statikusan meghatározhatatlan rendszerek rögzítésére korlátozódik. | |||||||||||||
| Jellemző értékek | ||||||||||||
| Dübelátmérő [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
| Normál effektív rögzítési mélység/ Csökkentett effektív rögzítési mélység | hef,/hef,csökk [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
| Beágyazási mélység | hnév [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
| Tengelytávolság | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
| Peremtávolság | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Normál minimális alkatrészvastagság | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
| Minimális tengelytávolság Repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
| Minimális tengelytávolság Nem repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
| Minimális tengelytávolság Repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
| Minimális tengelytávolság Nem repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
| Minimális peremtávolság Repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
| Minimális peremtávolság Nem repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
| Minimális peremtávolság Repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
| Minimális peremtávolság Nem repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
| Csökkentett minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
| Minimális tengelytávolság Repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
| Minimális tengelytávolság Nem repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
| Minimális tengelytávolság Repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
| Minimális tengelytávolság Nem repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
| Minimális peremtávolság Repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| Minimális peremtávolság Nem repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
| Minimális peremtávolság Repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
| Minimális peremtávolság Nem repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
| Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| Furatátm. | dvág ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 | ||||