Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

W-DRILL SPIRÁLFÚRÓ HSCO N-típusú

Spirálfúró HSCo készlet 19 db-os
W-DRILL HSCO SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET 1-10

Cikksz. 9501007328
EAN 4062856568895

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
W-DRILL SPIRÁLFÚRÓ HSCO N-típusú

Cikksz. 9501007328

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különösen alkalmas automata gépekhez. Közepes és hosszú forgácsképződés max. 1200 N/mm2 keménységű anyagokban.
  • Csúcsszög: 135°

  • Kúppalást köszörülés

  • Fúrási mélység: kb. 3 x átmérő
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rézhez, alumíniumhoz és ötvözeteihez, bronzhoz, nitridált acélhoz, titánhoz és ötvözeteihez, automata és szerkezeti acélhoz, rozsdamentes acélhoz, stb.

Darabszám a készletben

19 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk