W-4352 nemesacél A2
W-4352 nemesacél A2
Cikksz. 43528 45
EAN 4047376487871
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
Fejátmérő (dk) | 20 mm |
Fejhossz (k1) | 4,4 mm |
Szabványok | CS |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Tányérfejű |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |