W-320, D szintű vágásbiztos kesztyű
Vágásbiztos kesztyű, W-320, D szintű
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ-(W-320)-(LEVEL D)-9
Cikksz. 0899403669
EAN 4099618459849
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
- Jó kopásállóság és vágásvédelem
- Meghosszabbított élettartam a fokozott hüvelykujjrész-megerősítésnek köszönhetően
- Nagyon kényelmes viselet az üveg- és acélmentes alapszövetnek, valamint a jól szellőző nitrilhab bevonatnak köszönhetően
- Kiváló illeszkedés
- Jó tapintásérzet
- Érintőképernyő-kompatibilis
Adatlapok(X)
- Közepes és nagy vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz
- Villamosipar
- Fém- és üvegipar
- Újrahasznosító ipar
- Éles szélű fémlemezek, idomok és munkadarabok megmunkálása és feldolgozása
- Érzékeny elektronikai alkatrészek összeszerelése és kezelése
- Raktározási és komissiózó munkák
- Karbantartás
Méret | 9 |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | HPPE/szénszál/nejlon/spandex |
Anyag bevonata | Nitrilhab |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | D |
Kategória | 2 |