W 155 típusú tűzőkapcsok
Tűzőkapocs, acél, horg., W155, DKG 3065 Combi-hoz
KAPOCS ERŐS
Cikksz. 0480107150
EAN 4024835751155
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 0703 556 0
Adatlapok(X)
DIN 18182 szerinti gipszkarton lemezhez
![]() | |
Szélesség (b1) | 10,7 mm |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Vezeték szélessége | 1,39 mm |
Vezeték vastagsága | 1,58 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Gyantázott |
Darabszám raklaponként | 600000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |