W-110 hegesztőkesztyű
Hegesztőkesztyű, W-110
W-110 HEGESZTŐ KESZTYŰ
Cikksz. 5350050111
EAN 4056807135182
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Teljes egészében bélelt, a kézelőket is beleértve
- Hőszigetelő Molton bélés
- Teljes szemcsés marhabőr tenyerek
- Hasított bőr kézhátak és kézelők
- A bőrfelület védelmet nyújt a hegesztési cseppek és a szikrák ellen
- Olaj-, zsír- és víztaszító
- Hosszú élettartam
Adatlapok(X)
Univerzális használatra MIG/MAG hegesztés, elektródás hegesztés, egyéb hegesztési műveletek, sorjázás és általános munkák során
Méret | 11 |
Hosszúság | 35 cm |
Anyag | Marha színbőr |
Belső kikészítés | Teljes bélés |
Szabványok | EN 388, EN 420, EN 12477A |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!