W-10 hasított marhabőr kesztyű
Hasított marhabőr kesztyű, W-10
VÉDŐKESZTYŰ-MARHABŐR-W10-10
Cikksz. 5350000110
EAN 4058794718591
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A hüvelyk és a mutatóujj rész teljes egészében bőrből készült a speciális védelem érdekében
- Nehéz pamutszövetből készült kézhátak
- Hasított bőrből készült ujjperc-védők és ujjbegyek
- Gumírozott kézelő
- Pamut fél-bélés
Nedves munkákra csak korlátozott mértékben használható
Adatlapok(X)
Közepestől a nagy igénybevételt jelentő általános építőipari, fémmegmunkáló és karosszéria munkákig, a szállító- és az építőiparban
Méret | 10 |
Anyag | Hasított marhabőr |
Belső kikészítés | Tenyér bélés |
Szabványok | EN 388, EN 420 |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!