Vzpěra do dveřních zárubní
Vzpěra do dveřních zárubní
VZPĚRA PRO DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ 545X1010MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Eliminuje nutnost pracného vyrovnávání pomocí vložek, klínků nebo rozpěr
- Eliminuje kroucení i v případě nerovnoměrného rozložení tlaku montážní pěny
Datové listy(X)
Na každé dveře jsou nutné dvě svěrky: jedna v úrovni zámku a druhá v úrovni spodního pantu. Díky plochému tvaru svěrných destiček lze svěrku nasadit i do drážek v rámu. Pomocí křídlových šroubů po stranách lze svěrku uchytit a zarovnat se stěnou. Tištěná stupnice zjednodušuje nastavení svěrky na velikost dveřního rámu. Svěrky na dveře lze nasadit na dveřní rám již v dílně. To umožňuje bezpečnou přepravu dveřního rámu na staveniště.
| Min./max. šířka upnutí | 545-1010 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 1420,000 g |