Vzduchová hadice WIT-SDD
Pneumatická hadice, WIT-SDD, sestavená
PR-HADIEKCH-SVTRYS-(ZIT-SDD8-20)-ID7MM
Obj. č. 06999037
EAN 4047376945494
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pneumatická hadice k čištění otvorů pro „připojení následně omítnuté armatury“
- Vhodná pro injekční systémy ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR a WIT-PE 500, REBAR
Datové listy(X)
Vnější průměr | 10 mm |
Vhodné pro průměr tyče | 8, 10, 12, 14, 16, 20 |
Vhodné pro tažnou kotvu W-ZA | M12, M16, M20 |
Vhodné pro kotevní tyč | M10, M12, M14, M16, M20 |
Délka | 2 m |
Min./max. jmenovitý průměr vrtání | 12 - 25 mm |
Vhodné pro pneumatickou hadici | WIT-SDD 10 |