Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vzduchová hadice WIT-SDD

Pneumatická hadice, WIT-SDD, sestavená
PR-HADIEKCH-SVTRYS-(ZIT-SDD25-28)-ID13MM

Obj. č. 069990313

EAN 4047376945661

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vzduchová hadice WIT-SDD

Obj. č. 069990313
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
Pro čištění vrtaných otvorů stlačeným vzduchem. Vč. sestavené přípojky pro stlačený vzduch a závitové spojky.
  • Pneumatická hadice k čištění otvorů pro „připojení následně omítnuté armatury“

  • Vhodná pro injekční systémy ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR a WIT-PE 500, REBAR
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnější průměr

20 mm

Vhodné pro průměr tyče

25, 28, 22, 24, 32

Vhodné pro kotevní tyč

M24, M27, M30

Délka

3 m

Min./max. jmenovitý průměr vrtání

28 - 40 mm

Vhodné pro pneumatickou hadici

WIT-SDD 20

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace