Vytlačovací pistole Airquick
Pneum. vytlačovací pistole Airquick
PISTOLE AIRQUICK NA KART. 310ML PNEU
Obj. č. 0891700310
EAN 4011231826365
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Konstrukce pístnice
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Rychlé dávkování
- Rychlost průtoku lze přesně nastavit otáčením regulátoru tlaku na rukojeti
- Našroubujte vakový píst, který je k dispozici pro použití s 400 ml sáčky
Průměrný průtok pneumatických vytlačovacích pistolí je přibližně 7,2 litrů za minutu. - Pozor: Maximální pracovní tlak při aplikaci těsnicích hmot je 6 barů.
Datové listy(X)
| Vhodné pro | Kartuše 310 ml, Sáček 400ml | 
| Délka | 470 mm | 
| Spojovací závit | 1/4 | 
| Hmotnost stroje | 1700 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!