Vytahovák pro jemnou mechaniku
Přesný vytahovák
VYTAHOVÁK
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro vytáhnutí zadřené, velmi malé komponenty v jemné mechanice
- Optimální pocit špičky prstů díky štíhlé 2dílné rukojeti
- Působivá 2dílná rukojeť je vybavena rotující středicí hlavou, měkkým protiskluzovým povrchem a rychle se otáčející zónou
- Lze použít i pro umístění malých šroubů
Datové listy(X)
- Speciální vidlicový otvor pro vytahování těsně osazených součástek z PC desek
- Pro opravy a údržbu elektronických součástek
- Pro výrobu a údržbu zdravotnického zařízení
- Pro konstrukci modelů
- Pro opravy a montáž optických zařízení
- Pro opravy a údržbu hodinkových mechanismů
![]() | |
Průměr pro dřík (Ø) | 3,5 mm |
Délka břitu (A) | 50 mm |
Délka rukojeti (B) | 100 mm |
Průměr hlavy (C) | 20 mm |