Vytahovač pro kulaté konektory se západkovým jazýčkem
Uvolňovací nástroj na kulaté konektory
VYTAHOVAČ PRO KUL. KON. PR. 2,3MM
Obj. č. 0713558140
EAN 4046778865560

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kvalita OEM
- Vyrobeno v Německu
Originální uvolňovací nástroje Zebra jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s výrobci spojek a vyráběny v nejvyšší možné kvalitě. Nehrozí proto poškozování pouzder nebo konektorů a následné prostoje.
Datové listy(X)
![]() | |
Měřič kontaktu | 2.3 |
Provedení kontaktu | Kolík a pouzdra |
Vnější průměr objímky | 3,3 mm |
Vnitřní průměr objímky | 3,0 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!