Výsuvná ráčna s otočnou hlavou 3/8"
Ráčna s otočnou hlavou 3/8", PP rukojeť, výsuvná
RÁČNA TELESKOP S KL. 3/8" 258-373MM
Obj. č. 071512 92
EAN 4056807329857
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optimální přenos síly
Výsuvnou rukojeť lze prodloužit až na 373 mm
Příjemná práce
- Rychlé uvolnění pomocí bezpečnostního zámku
- Ohebná otočná ráčnová hlava s aretací. 72 zubů s obloukovým otáčením o 5°
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 3/8 |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný lesklý satinovaný povrch |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Min./max. délka (L1) | 258-373 mm |
Délka rukojeti (L3) | 110 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 13 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 26,5 mm |
Vnější průměr objímky (B3) | 20,6 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 31 mm |
Průměr ráčny (D2) | 37 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!