Výstražné označení vozidel Typ III (retroreflexní)
Reflexní páska na motorová vozidla, typ III
VORNSTRZ-HRASV/LNKS-2VALEEN-141MMX9M
Obj. č. 081244 6
EAN 4024835020428
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Reflexní fólie
Vysoce flexibilní samolepicí retroreflexní fólie odolná vůči povětrnostním vlivům
- Reflexní fólie (RA 2, C, 0,28 mm)
- Reflexní systém ze zrcadlových mikrohranolů, který díky svému speciálnímu designu dosahuje vysokých hodnot odrazu
- Extrémně přizpůsobivá
- Vynikající odolnost proti korozi a rozpouštědlům
- Odstranitelná z lakovaných povrchů působením tepla
- Není nutné těsnění hran, protože během řezání se netvoří žádné otevřené buňky
Předpokládaná životnost při správném použití: 5 roků
- Minimální hodnoty zpětného odrazu jsou splněny, pokud jsou měřeny v souladu se specifikacemi normy CIE pro osvětlovací těleso A a požadavky normy CIE č. 54.2
- Označení vozidel se zvláštními právy podle článku 35 (6) a (7) StVO a článku 52 (4) č. 1 německých předpisů pro silniční dopravu ve spojení s článkem 49 a (7) těchto předpisů
- Odstranitelná z lakovaných povrchů při vystavení teplu
Datové listy(X)
- Pro vozidla se zvláštními právy podle StVO (německý zákon pro provoz na pozemních komunikacích), jako jsou stavební vozidla, silniční zametače, vozidla pro svoz odpadu, servisní vozidla.
- Fólii lze také použít k vytvoření zadních značek podle předpisu EHK 70
- Fólie je určena pro střednědobé venkovní použití
Krok 1: Dělení fólie
- Vinylová reflexní fólie, která se optimálně přizpůsobuje zakřiveným konturám a povrchům (plochy s ohyby ve dvou směrech).
- Na mírných ohybech a zakřivení však fólii používejte jako jeden kus.
- Pro složitější zakřivení se doporučuje rozdělit fólii na menší segmenty. Tyto menší segmenty by měly být spojeny jeden za druhým a neměly by se překrývat. To vytváří vizuální dojem koherentní, jednodílné grafiky.
Krok 2: Výřezy
- Lze snadno řezat ostrým nožem nebo rotační řezačkou
- Při použití nože to provádějte pod úhlem 45° vůči povrchu. Tím se vytvoří mírně zúžená hrana. To zabraňuje odlupování fólie během mytí nebo vysokotlakého čištění.
- Řezání fólie, je-li již připevněna k vozidlu, se nedoporučuje
- Řezání řezačkou obvykle vyžaduje menší tlak než u jiných fóliích na vozidla
- Není nutné utěsňovat hrany, protože materiál nemá otevřenou buněčnou strukturu
- Rohy fólie a špičky prýmkových značek by měly být pokud možno zaoblené. To zlepšuje vzhled a minimalizuje riziko odlupování rohů fólie při používání automyček nebo vysokotlakých čističů. Doporučený minimální poloměr je 5 mm.
- Materiál nesmí být aplikován kolem rohů a hran (např. hrany dveří, podběhy kol atd.) a musí být řezán 6 mm od okraje
Krok 3: Příprava základny
- Kupující je povinen ověřit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití
- Předběžná zkouška základního materiálu pro dostatečné adhezní vlastnosti a kompatibilitu materiálu je nezbytná
Krok 4: Čištění povrchů
- Je nezbytné, aby povrch aplikace byl hladký, čistý a suchý. Aby bylo dosaženo silné a trvalé vazby, musí být odstraněny všechny kontaminující látky.
- Před adhezí musí být vozidlo vyčištěno v automyčce (nemyjte ručně). Vyberte mycí program bez ošetření voskem a nano štítu.
- Povrch musí být důkladně vyčištěn od všech maziv, vosků, laků, znečišťujících látek a dalších materiálů, které by mohly narušit pevnost lepidla. Pro čištění se doporučuje čistič IPA. Nepoužívejte alkohol. Použijte čistý hadřík namočený v čisticím prostředku a otřete povrch jedním směrem, abyste zabránili šíření jakékoli kontaminace.
Krok 5: Aplikační teplota
- Ujistěte se, že výstražná páska je použita pouze v čistých, bezprašných a jasných místech
- Povrch vozidla, na který má být použita reflexní fólie, musí mít 21 °C až 23 °C
- Doporučená teplota pro aplikaci je 15 °C až 28 °C.
- Základní materiál i fólie musí mít optimální teplotu
- V chladných klimatických podmínkách by měly být povrchy zahřáty, aby se dosáhlo optimální teploty základního materiálu
- Aplikace fólie v horkém klimatu může vést ke většímu roztažení fólie
Krok 6: Aplikace fólie
- Důležité! Během aplikace fólie se nedotýkejte strany fólie potažené lepidlem.
- Umístěte výřez z fólie, který chcete aplikovat, společně s dosud připojenou maskovací fólií a zajistěte jej páskou
- Umístěte pásku na horní konec fólie tak, aby jedna polovina pásky byla na segmentu fólie a druhá polovina byla přilepena na povrch vozidla
- Páska pomáhá spolehlivě navěsit fólii během aplikačního postupu
- Zkontrolujte, zda je výřez z fólie v přesně požadované poloze
- Důležité! Pokud je třeba výřez z fólie znovu zarovnat, provádějte to opatrně. Pomalu stahujte fólii pod úhlem 90°. Příliš silné nebo příliš rychlé stahování může fólii roztáhnout a poškodit reflexní vrstvu.
- Odstraňte krycí fólii a vyhlaďte fólii na vozidle
- Během aplikace fólie se nedotýkejte lepicí plochy fólie, zejména rohů a hran
- Nyní odstraňte pásku a znovu vyhlaďte všechny hrany
Doba působení
- Před použitím vozidla se ujistěte, že je fólie ponechána po dobu nejméně 24 hodin při teplotě prostředí 15 °C až 38 °C, aby se dosáhlo správné přilnavosti mezi základním materiálem a fólií
Pokyny pro ošetřování
- Reflexní výstražnou fólii lze čistit kartáči, utěrkami nebo houbami, mýdlovou vodou nebo jemným čisticím prostředkem a poté opláchnout čistou vodou.
- Při používání myčky nebo standardního vysokotlakého čističe dodržujte následující pokyny: Maximální tlak: 1200 psi/80 bar, maximální teplota vody/čisticího roztoku: 60 ˚C, použijte kuželovou trysku 40˚, čisticí kartáče nebo ocelové čističe nedržte pod úhlem > 45˚ k povrchu výstražné pásky, čisticí trysku držte alespoň 60 cm od materiálu
- Při použití čisticích prostředků/odmašťovadel se ujistěte, že je výrobek vhodný pro vozidla a postupujte podle pokynů výrobce pro ředidla
- Po čištění vozidlo důkladně opláchněte
- Příliš dlouhé působení čisticích prostředků/odmašťovačů může za určitých okolností vést ke zhoršení materiálu
- Prodloužená doba působení ve spojení se slunečním zářením může zhoršit poškození způsobené čisticími prostředky / odmašťovadly
- K čištění fólie nepoužívejte rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození výrobku
- Pokud mýdlo a čisticí prostředky nepřinášejí uspokojivé výsledky, lze fólii jemně otřít hadříkem namočeným v isopropanolu, aby se odstranily veškeré nečistoty
- Organické nebo citrusové čisticí prostředky a leštící vosky mohou způsobit nevratnou změnu zbarvení a skvrny na výrobku, zejména u fluorescenčních barev
- Všechny čisticí prostředky by měly být předem testovány na vzorkovacím proužku nebo na nenápadné ploše výrobku, aby byla zajištěna kompatibilita materiálu
- Důležité! Koncový uživatel musí zkontrolovat vhodnost zamýšleného procesu péče a čištění.
Vzdálenost
- Fólii pomalu odlupujte pod úhlem 90°
- Pokud je úhel větší nebo menší, zvyšuje se riziko přilepení lepidla z fólie na aplikační plochu
- Při teplotách přibližně pod 18 °C je vyšší riziko přenosu lepidla z fólie na aplikační plochu, např. na lakovaný kov. V těchto případech se doporučuje lepidlo pečlivě ohřát horkovzdušnou pistolí.
- Optimální teplota je 35 °C. Lepidlo měkne a stává se méně agresivním. Zahřejte danou oblast kruhovým pohybem. Vyhněte se příliš dlouhému nasměrování tepla na jedno místo. Lepidlo by se mohlo roztavit, oddělit se od fólie a případně poškodit barvu pod ním.
- Poznámka: Odstranění při vyšších teplotách může způsobit, že se lepidlo přilepí k aplikačnímu povrchu
- Po zahřátí povrchu opatrně zvedněte okraj fólie pomocí dřevěného aplikátoru nebo podobného aplikátoru nezanechávajícího škrábance
- Fólii lze nyní pomalu odlupovat
- Po odstranění fólie mohou zbytky lepidla zůstat přilepené na aplikačním povrchu
- Zbytky lepidla lze obvykle odstranit pomocí obalové nebo lepicí pásky, zbytek se odstraňuje opakovaným přitlačením povrchu lepicí pásky
- Zbytky lepidla lze také odstranit čisticím prostředkem na bázi rozpouštědla nebo odstraňovačem lepidla
- Před použitím si přečtěte bezpečnostní listy příslušného výrobce a otestujte na nenápadném místě, zda je povrch kompatibilní
- Vzhledem k široké škále povrchových úprav a základních materiálů nelze zaručit úplné odstranění fólie z povrchu
Šířka | 141 mm |
Délka | 9 m |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 82 °C |
Barva | Červená, Bílá |
Materiál | Reflexní páska |
Báze lepidla | Akrylát |
Adhezivní systém | Samolepicí |
DIN | 30710 |
Schvalovací značka | ECE 70, ECE 104 |
Lepivost při 25 mm | 15 N |
Podmínka adhezní síly | according to FINAT-FTM 1 |
Odolné vůči | Slabé kyseliny, Slabé louhy, Minerální oleje, Tuky, Palivo, Sůl, Zásada |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |