Vysokotlaký postřikovač
Tlakový postřikovač
Obj. č. 089134110
EAN 4045989854677
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rovnoměrné postřikování i bez nepřetržitého dočerpávání
Velká přítlačná destička
Snadné plnění
Velká plnicí nálevka
Systém pro nízkou únavu pro mobilní použití
Popruh k přenášení
Velký obklad
- Ochrana hadicové přípojky
- Zajištění postřikovací trubky
- Bezpečně stojí
Cílená aplikace prostředku
Speciální rozstřikovací tryska
FPM těsnění odolné vůči chemikáliím
Speciálně potažená pístní tyč a pružina z nerezové oceli
Odolnost vůči kyselině fosforečné do 30 % a kyselině sírové do 30 %
Tyto výrobky musí být schváleny výrobcem pro použití v postřikovačích.
Datové listy(X)
Pro čištění vozidel a průmyslových zařízení, aplikaci dezinfekčních prostředků, komerčně dostupných pesticidů a stavebních chemikálií (např. odstraňovač tapet).
| Kapalin objem | 10 l | 
| Provozní tlak | 3 bar | 
| Průtočnost | 0,69 l/min | 
| Max. provozní teplota | 40 °C | 
| Materiál | Plast | 
| Výška x šířka | 650 x 220 mm | 
| Délka hadice | 2,5 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 2900,000 g |