Vysokotlaký čistič HDR 175 COMPACT
Vysokotl. čistič na studenou vodu, HDR 175 COMPACT
VYSOKOTLAKÁ MYČKA HDR-175-COMPACT
Obj. č. 07011640
EAN 4099618005183
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zařízení je vybaveno úložným prostorem příslušenství, mosazným ovládacím pouzdrem a automatickým uvolňováním tlaku
- Díky zatahovací rukojeti je řada HDR připravena k okamžitému použití a během skladování a přepravy nezabere téměř žádné místo
- Jednoduchý systém zapnutí a vypnutí v horní části zařízení usnadňuje ovládání a zároveň chrání záda uživatele
- Automatická funkce pro vypnutí tlaku okamžitě zařízení vypne, jestliže je práce přerušena
- Systém uvolnění tlaku uvolňuje čerpadlo, zvyšuje životnost zařízení a výrazně snižuje spotřebu energie a vody
- Snadno přístupný a snadno čistitelný filtr na vstupu vody také chrání čerpadlo před znečištěním
- Řada HDR je flexibilní a je určena pro provoz ve svislých a vodorovných polohách. Pro maximální bezpečnost se kola při vodorovném použití nedotýkají země, aby zařízení nemohlo samovolně odjet.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Příkon | 2,3 kW |
Max. tlak | 175 bar |
Min./max. přiváděné množství | 0-500 l/h |
Délka hadice | 10 m |
Délka | 360 mm |
Šířka | 380 mm |
Výška | 930 mm |
Hmotnost stroje | 24 kg |
Délka kabelu | 5 m |
LANC-HDR175/200-155GRAD
HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5
HADICE-HDR175/200-M22X1,5-10M
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!