Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vysokotlaký čistič HDR 160 Compact

Vysokotl. čistič na studenou vodu, HPC 160 Compact
VYSOKOTLAKÁ MYČKA HPC160 COMPACT

Obj. č. 07011610

EAN 4058794275810

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysokotlaký čistič HDR 160 Compact

Obj. č. 07011610
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
Kompaktní vysokotlaký čistič na studenou vodu pro středně náročné aplikace

Ideální pro mobilní použití


Kompaktní provedení a nastavitelné hliníkové madlo.



Dlouhá provozní životnost a snížená spotřeba


Při přerušení práce se zařízení okamžitě vypne. Díky uvolňování tlaku působícího na součásti se prodlužuje životnost čerpadla a snižuje spotřeba energie a vody.



Rychlé a snadné změny a úpravy dávkování čistícího prostředku


Požadovanou koncentraci lze nastavit pomocí dávkovacího ventilu. Integrovanou sací hadici na čistící prostředek lze použít do jakékoli nádoby.



Pohodlná práce bez námahy


Díky ergonomické manuální stříkací pistoli.



Snadné skladování


Praktický držák na příslušenství a navíjecí mechanizmus pro elektrický kabel.

Upozornění

Při manipulaci s čisticími prostředky postupujte následovně:


  • Vytáhněte sací hadici na čisticí prostředek.

  • Zahákněte sací hadici na čisticí prostředek do nádoby s čisticím prostředkem.

  • Nastavte trojitou trysku do polohy "CHEM".

  • Nastavte ventil dávkování čisticího prostředku na požadovanou koncentraci.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V/AC

Příkon

2,3 kW

Max. tlak

160 bar

Provozní tlak

130 bar

Min./max. přiváděné množství

0-480 l/h

Max. přívodní teplota

60 °C

Délka hadice

10 m

Délka

230 mm

Šířka

375 mm

Výška

925 mm

Hmotnost stroje

26,1 kg

Délka kabelu

4 m

Zahrnuta položka: Vysokotlaký čistič HDR 160 Compact:
1 x
Rotační tryska

PŘ-ROTAČNÍ TRYSKA-D35MM

Popis: Rotující úzký proud s až 10násobnou čisticí silou k použití s vysokotlakou myčkou
Množství: 1 x
1 x
Přípojka na kohoutek 3/4 vnitřní závit

PŘ-ADAPTÉR-3/4

Popis: Pro snadné připojení (3/4" vnitřní závit) vysokotlakého čističe k běžným hadicovým spojkám
Množství: 1 x
1 x
Trubice HDR 160 C / 185 PP

PŘ-PROUDOVÁ TRUBICE-M18X1,5MM

Popis: Pro vysokotlaký čistič HDR 160 Compact a HDR 185 Power Plus.
Množství: 1 x
1 x
Vysokotlaká hadice HDR 160 C / 185 PP

PŘ-HADICE-HDR160-10M-M22X1,5

Popis: Robustní hadice pro vysokotlaký čistič.
Množství: 1 x
Ruční stříkací pistole
1 x
Ruční stříkací pistole

PŘ-APLIKAČNÍ PISTOLE-M22X1,5

Popis: Ergonomická ruční stříkací pistole pro vysokotlaký čistič vyžadující menší sílu.
Množství: 1 x
1 x
Trojcestná tryska

PŘ-TROJCESTNÁ TRYSKA-(0/25/40ST)

Popis: Robustní trvanlivá tryska odolná vůči nečistotám pro vysokotlaký čistič.
Množství: 1 x
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
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychlospojka s univerzální 1/2, 5/8 a 3/4 hadicovou přípojkou

PŘ-RYCHLOSPOJKA UNI 1/2-3/4

Pro rychlé připojení všech standardních vodovodních hadic k vysokotlakému čističi
x 1 ks
Profesionální vodovodní hadice

PROFI-STAVEBNÍ HADICE 1/2 50M

Vodovodní hadice z vícevrstvého vysoce kvalitního PVC s vnitřním potahem z vysokopevnostní polyesterové tkaniny.
x 50 m
Profesionální vodovodní hadice

VODHAD-PVC-1/2PL-30M

Vodovodní hadice z vícevrstvého vysoce kvalitního PVC s vnitřním potahem z vysokopevnostní polyesterové tkaniny.
x 30 m
Profesionální vodovodní hadice

PROFI-STAVEBNÍ HADICE 3/4 50M

Vodovodní hadice z vícevrstvého vysoce kvalitního PVC s vnitřním potahem z vysokopevnostní polyesterové tkaniny.
x 50 m
Profesionální vodovodní hadice

PROFI-STAVEBNÍ HADICE 3/4 25M

Vodovodní hadice z vícevrstvého vysoce kvalitního PVC s vnitřním potahem z vysokopevnostní polyesterové tkaniny.
x 25 m
Profesionální vodovodní hadice

PROFI-STAVEBNÍ HADICE 1 50M

Vodovodní hadice z vícevrstvého vysoce kvalitního PVC s vnitřním potahem z vysokopevnostní polyesterové tkaniny.
x 50 m
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
Nasouvací mycí kartáč pro čištění povrchů

PŘ-MYCÍ KARTÁČ-Š250MM

x 1 ks
Čistič povrchů

PŘ-PLOCHÝ NÁSTAVEC-Š335MM

Pro čištění pomocí vysokotlakého čističe s ochranou proti stříkající vodě
x 1 ks
Prodlužovací hadice

PŘ-PRODLUŽOVACÍ HADICE-L10M

K prodloužení hadice vysokotlakého čističe
x 1 ks
Adaptér pro prodlužovací hadici

PŘ-ADAPTÉR PRO HADICI-AG2XM22X1,5

S použitím tohoto adaptéru lze prodloužení hadice připojit k vysokotlakému čističi.
x 1 ks
Hadice na čištění potrubí

TLAK.HADICE-ČITICÍ-ROURY-GER-M22

Obzvláště ohebná vysokotlaká hadice pro čištění a účinné odstraňování překážek z potrubí, odpadů a svodů pomocí vysokotlakého čističe.
x 1 ks
Tryska na čištění potrubí

ČISTICÍ TRYSKA-ROURY-GER

Pro účinné odstraňování překážek z potrubí, odpadů a svodů pomocí vysokotlakého čističe.
x 1 ks
Pěnová tryska

PŘ-PĚNOVÝ KANÓN-M22X1,5

Ideální pro mytí vozidel vysokotlakým čističem
x 1 ks
Univerzální čistič R1

R1 UNIVERZAL. ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK 5L

Univerzální, ekologicky šetrný čisticí přípravek pro vozidla, dílny, kanceláře, interiéry, koberce, čalounění a všechny povrchy nepropouštějící vodu