Vysokotlaká hadice
Vysokotlaká hadice, 840 bar
TR-ZSA-DRTLAKAHDIC-(OKNOTT-ML2)
Obj. č. 0884600001
EAN 4038898873303
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Plněno mazivem NLGi třídy 2
- Vložka: Oplet ze syntetického vlákna
Datové listy(X)
Lze použít jako hlavní vedení mezi čerpadlem a hlavním rozvodem
Možnost použití jako flexibilní pomocné vedení
![]() | |
Vnější průměr (da) | 8,6 mm |
Vnitřní průměr (di) | 4,0 mm |
Délka | 10 m |