Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vysokoteplotní mazací pasta HSP 1400

Vysokoteplotní mazací pasta HSP 1400 NSF
MAZADLO VYSOKOTEPLOTNÍ HSP1400,300ML

Obj. č. 0893123

EAN 4045989972449

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysokoteplotní mazací pasta HSP 1400

Obj. č. 0893123

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šedá mazací pasta bez obsahu kovů, která omezuje opotřebení, spolehlivě odděluje povrchy a zajišťuje vynikající ochranu proti korozi.
  • Vhodné pro univerzální použití, pružné a vysoce přilnavé

  • Zajišťuje hladký chod a minimální opotřebení díky odolnosti vůči vysokému tlaku

  • Zabraňuje korozi a zadření

  • Zajišťuje rovnoměrné uvolnění šroubových spojů, ideální jako oddělovací pasta na šroubové spoje z nerezové oceli


Zdravotně nezávadné


Netoxické, bez kovových pigmentů, bez grafitu, MoS
2 a přísad obsahujících síru



Neobsahuje silikon

Doklad o plnění

Registrace NSF H2 (č.: 150178)

Upozornění

Nevhodná pro mazání ložisek. Neobsahuje žádné kovové pigmenty a neobsahuje přísady obsahující síru a MOS2.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální jako separační pasta pro šroubové spoje z nerezové oceli, přírubové spoje, čepy, šrouby a matice, všechny druhy drážkových hřídelí a kloubů, pohyblivé části brzd (nikoli pro třecí plochy), krimpované spoje kluzných a valivých ložisek, setrvačníky a rotory, vřetena pro vysoká zatížení, vodicí kluzná ložiska, vodicí dráhy, sloupová vedení apod.

Návod

Očistěte povrch od všech typů zbytků (oxidy, laky a vodní kámen, stará maziva). Doporučuje se mechanický zásah (drátěný kartáč) anebo použití čisticího prostředku. Naneste mazivo rovnoměrně v tenké vrstvě na povrchy vystavené zatížení. Nanášejte rovnoměrně štětcem nebo sprejem na celý povrch. Nepoužívejte jako mazivo.

Chemická báze

Syntéza směsi minerálních olejů s organickými zahušťovadly a bílou kombinací pevného maziva

Barva

Šedá

Pach/vůně

Charakteristický

Hustota

0,973 g/cm³

Min. teplota zpracování

0 °C

Max. teplota zpracování

40 °C

Min. teplotní podmínky

-40 °C

Max. teplotní podmínky

1400 °C

Min./max. tření

0,1-0,13 µ

Min. tření

0,1 µ

Max. tření

0,13 µ

Třecí síla

450 N

Podmínky pro třecí sílu

Tření válce/deska, 1000 µm, 50 Hz, 2 hodiny

Zátěž VKA podle testu čtyřmi kuličkami

3800 N

Podmínky pro zátěž VKA podle testu čtyřmi kuličkami

Podle normy DIN 51350-4, test VKA

Svařovací tlak VKA

4000 N

Podmínka pro svařovací tlak VKA

Podle normy DIN 51350-4, test VKA

Hloubka opotřebení

0,3 µm

Odolnost v rámci testu v solné mlze

500 h

Podmínky pro odolnost v rámci testu v solné mlze

Podle normy DIN 50021

Neobsahuje silikon

Ano

Odolné vůči

Slaná voda, Kyselina

Koncentrace VOC (CH)

69,52 %

Obsah balení

300 ml

Provedení

Sprej

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace