Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vysokopevnostní, teplovzdorná upevňovací směs na ložiska

Vysokopevnost., teplovzdor. upevň. směs na ložiska
DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK VYSOKOTEPL.50G

Obj. č. 0893620050

EAN 4046777217230

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysokopevnostní, teplovzdorná upevňovací směs na ložiska

Obj. č. 0893620050
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
Pro upevňování pouzder a ložisek vystavených vysokým teplotám.

Vysoce pevné spoje


Pro odstranění nutno zahřát na 300 °C



Vysoký teplotní rozsah až do 200 °C


Pevnost při teplotě 100 °C dosahuje 85 % maximální pevnosti



Maximální kapacita výplně spár je 0,2 mm


Zcela vyplní rozsáhlé drsné povrchy



Brání korozi vznikající v důsledku tření


Ložiska se nezadřou



Rychlé zasychání



Velmi odolné


Odolává velkému množství zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv (viz seznam odolnosti)



Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje



Systém DOS:


  • Praktické ovládání jednou rukou díky praktické otočné trysce, takže jedna ruka zůstává vždy volná.

  • Plynule nastavitelný systém dávkování umožňuje dávkování nastavit pro danou aplikaci a snížit tak spotřebu a náklady na minimum.

  • Optimalizace nákladů; díky téměř úplnému vyprázdnění nezůstává v dávkovacím hrdle žádný zbytkový materiál.
Upozornění

Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy. Vždy doporučujeme, abyste prováděli svoje vlastní testy.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro upevnění válcových spojů, jako jsou pouzdra a ložiska, vystavených vysokým teplotám. Upevňovací směs na ložiska je určena pro použití v automobilech a nákladních vozidlech, při výrobě kovů a nástrojů, při stavbě lodí, ve strojírenství a výrobě motorů a při výrobě elektrických a elektronických zařízení. Má složení doporučené německou agenturou pro ochranu životního prostředí pro použití v aplikacích, kde přichází do styku s pitnou vodou.

Návod

Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.


Další informace naleznete v technických údajích.

Hmotnost obsahu

50 g

Chemická báze

Ester kyseliny metaakrylové

Barva

Zelená

Hustota/podmínky

1,11 g/cm³ / podle normy DIN EN ISO 2811-1

Vhodné pro max. závit

M36

Max. plnivost mezery

0,2 mm

Min./max. viskozita / podmínky

10000-16000 mPas / při 25 °C, Brookfield RVT, vřeteno 5/20 ot./min

Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení

Vyloučení kyslíku a kontaktu s kovem (ionty mědi nebo železa)

Min./max. počáteční pevnost

30-40 min

Min./max. funkční pevnost

1-3 h

Min./max. konečná pevnost

12 h-24 h

Min./max. teplota zpracování

5 až 35 °C

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 200 °C

Min. bod vzplanutí

90 °C

Min./max. moment odtrhu / podmínky

25-60 Nm / DIN EN 15865

Min. postupový točivý moment

20 Nm

Podmínky pro postupový točivý moment

DIN EN 15865

Min./max. pevnost v šikmém smyku /podmínky

25-50 N/mm² / podle normy ISO 10123

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

18 Měsíce / Pokojová teplota

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Čistič kovů 7063

METCLNR-500ML

Speciální čistič pro předběžné čištění před aplikací anaerobního lepidla, např. zajišťování šroubů a ložisek a těsnění povrchů a potrubí
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace