Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vysokopevnostní slepý čep MBT, plochá hlava

Silový slepý nýt MBT půlk. hl., poz. oc./poz. oc.
NÝT-MBT-ST/ST-(A2K/A2K)-(2-9,5)-6,5X14,2

Obj. č. 092165 95

EAN 4011231859240

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysokopevnostní slepý čep MBT, plochá hlava

Obj. č. 092165 95

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pouzdro a trn z pozinkované modře pasivované oceli (A2K)
  • Nýtování v rozsahu vysoké pevnosti

  • Vysoká, dokonce i předpínání

  • Kladná a třecí aretace

  • Zcela odolné proti vibracím

  • Vynikající odolnost proti únavě

  • Vysoké hodnoty pevnosti v tahu a smyku umožňují připojení pro velmi vysoké zatížení

  • Trhací nýtovací trn (mechanicky zajištěný)

  • Bezpečné plnění vrtného otvoru: vzduchotěsné a odolné proti stříkající vodě

  • Výjimečně velký rozsah upínací délky

  • Rychlá instalace s trvale vysokou kvalitou díky použití pneumatického zařízení
Upozornění

Lze instalovat pouze pomocí pákových nýtovacích kleští (obj. č. 0949810) nebo PNG 122 (obj. č. 070393733) a odpovídajícího průměru (∅ 4,8 mm: obj. č. 0946820 nebo ∅ průměru 6,5 mm, obj. č. 0946830).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Slepé nýty MBT se používají při výrobě vysokopevnostních, vibračně odolných a trvanlivých spojů pro vysoké mechanické zatížení. Jsou určeny pro vysoké tahové a smykové zatížení a používají se ve výrobě osobních a užitkových vozidel, ve strojírenství a při montáži skříní a rozvaděčů. Dále se používají ve vytápěcích, klimatizačních a ventilačních systémech, jakož i při stavbě železničních vozidel. Možnosti použití jsou velmi rozmanité, protože mimořádně velký rozsah upínací délky umožňuje flexibilní použití, zatímco zajištění třením zajišťuje rovnoměrné předpětí a maximání odolnost proti vibracím.

Materiál objímky

Ocel

Materiál trnu

Ocel

Povrch trnu

Pozinkovaný

Povrch objímky

Pozinkovaný

Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1)

6,5 x 14,2 mm

Průměr hlavy (dk)

13,0 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Min./max. rozsah sevření

2,0-9,5 mm

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

6,6-7,0 mm

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

11200 N

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

8800 N

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická nýtovačka PNG 122

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122

Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická nýtovačka PNG 122

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122

Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty