Vysokopevnostní slepý čep MBT, plochá hlava
Silový slepý nýt MBT, půlkul. hlava, hliník/hliník
NÝT-MBT-ALU/ALU-(8,9-15,9)-6,5X19,3
Obj. č. 0921065159
EAN 4011231859189
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nýtování v rozsahu vysoké pevnosti
- Vysoká, dokonce i předpínání
- Kladná a třecí aretace
- Zcela odolné proti vibracím
- Vynikající odolnost proti únavě
- Vysoké hodnoty pevnosti v tahu a smyku umožňují připojení pro velmi vysoké zatížení
- Trhací nýtovací trn (mechanicky zajištěný)
- Bezpečné plnění vrtného otvoru: vzduchotěsné a odolné proti stříkající vodě
- Výjimečně velký rozsah upínací délky
- Rychlá instalace s trvale vysokou kvalitou díky použití pneumatického zařízení
Lze instalovat pouze pomocí pákových nýtovacích kleští (obj. č. 0949810) nebo PNG 122 (obj. č. 070393733) a odpovídajícího průměru (∅ 6,5 mm: obj. č. 0946830).
Datové listy(X)
Slepé nýty MBT se používají při výrobě vysokopevnostních, vibračně odolných a trvanlivých spojů pro vysoké mechanické zatížení. Jsou určeny pro vysoké tahové a smykové zatížení a používají se ve výrobě osobních a užitkových vozidel, ve strojírenství a při montáži skříní a rozvaděčů. Dále se používají ve vytápěcích, klimatizačních a ventilačních systémech, jakož i při stavbě železničních vozidel. Možnosti použití jsou velmi rozmanité, protože mimořádně velký rozsah upínací délky umožňuje flexibilní použití, zatímco zajištění třením zajišťuje rovnoměrné předpětí a maximání odolnost proti vibracím.
![]() | |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Hliník |
Povrch trnu | Základní |
Povrch objímky | Základní |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 6,5 x 19,3 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Min./max. rozsah sevření | 8,9-15,9 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 6,6-7,0 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 5800 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 4000 N |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!