Vysoce výkonná plynová pistole DIGA WO-KN 16/75
Přístroj pro nastřel. DIGA WO-KN 16/75
DIGA WO - KN 16/75
Obj. č. 086495
EAN 4056807916132
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šetří čas
Přesné nastavení hloubky záběru bez použití nářadí umožňuje optimální vzor hřebíků
LED indikátor stavu nabití
Nepřetržitý dohled nad zbývající kapacitou akumulátoru
Práce bez únavy
- Absorbuje nárazy, protiskluzová rukojeť
- Dokonale vyvážené provedení
Pro univerzální použití
Nezávislé na stacionárních nebo mobilních systémech stlačeného vzduchu
Technologie Li-Ion
Nízká hmotnost, vysoký výkon a akumulátor bez paměťového efektu
Praktický hák na opasek
- Vhodné typy spon: Q, QZ, ETA-Q a ETA-Z
- Vhodná plynová kartuše (obj. č. 0864900200 a 0864900201)
Datové listy(X)
Montáž protipožárních panelů, stěrkových panelů, střech vyrobených z oceli, sádrokartonu, dřevotřísky, dřevotřískových desek, sádrokartonu, desek OSB
![]() | |
Energie upevňování | 85 J |
Jmenovité napětí | 7,2 V |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2,5 Ah |
Počet vložení hřebíku na jedno nabití baterie | 8000 ks |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Doba nabíjení | 90 min |
Kapacita zásobníku | 220 ks |
Vhodné pro průměr hřebíku min./max. | 1,4 - 1,7 mm |
Vhodné pro min./max. délku hřebíku | 35-75 mm |
Délka | 373 mm |
Šířka | 108 mm |
Výška | 351 mm |
Hmotnost stroje | 3,77 kg |
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN
AKU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO
NABÍJEČKA (DIGA WO)-AL8,4V/2AH
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!