Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vysoce výkonná plynová pistole DIGA® CSM-1

Vysoce výkonná plynová pistole DIGA CSM-1
DIGA CSM - 1

Obj. č. 086494

EAN 4047376909632

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce výkonná plynová pistole DIGA® CSM-1

Obj. č. 086494
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
Vysoce výkonná plynová pistole pro beton, ocel a plné zdivo/stavební armatury.

Univerzální použití


Nezávislá na stacionárních nebo mobilních rozvodech stlačeného vzduchu



Komfortní práce bez námahy


Kompaktní provedení s velmi malým zpětným rázem

Upozornění

Doba nabíjení (při zcela vybité baterii) cca 150 minut, první nabití a nabíjení po dlouhodobé nečinnosti minimálně 24 hodin.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Energie upevňování

150 J

Jmenovité napětí

6 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

1,5 Ah

Počet vložení hřebíku na jedno nabití baterie

3000 ks

Kapacita zásobníku

40 ks

Vhodné pro min./max. délku hřebíku

20-65 mm

Vhodné pro průměr hřebíku min./max.

2,6 - 3,7 mm

Délka

45 cm

Šířka

12,2 cm

Výška

46,7 cm

Hmotnost stroje s akumulátorem

4,4 kg

Zahrnuta položka: Vysoce výkonná plynová pistole DIGA® CSM-1:
1 x
Machine case

SP-CASE-DIGA-CSM-1

Množství: 1 x
1 x
Nabíječka DIGA pro DIGA CS, DIGA WO a DIGA CSM

NABÍJEČKA K A0864 93

Množství: 1 x
2 x
Akumulátor pro DIGA CS, DIGA WO a DIGA CSM

AKUMULÁTOR 6V/1.5AH

Množství: 2 x
1 x
Polykarbonátové ochranné brýle

OCHRBRÝLE-POLYKARB.-ČIRÉ

Popis: Lze nosit přes všechny korekční brýle
Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nabíječka DIGA pro DIGA CS, DIGA WO a DIGA CSM

NABÍJEČKA K A0864 93

x 1 ks
Akumulátor pro DIGA CS, DIGA WO a DIGA CSM

AKUMULÁTOR 6V/1.5AH
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Machine case

SP-CASE-DIGA-CSM-1