Vysoce výkonná lepicí páska 3M™ VHB™ 5952
Oboustranná upevňovací páska 3M 5952
OBOUSTR.LEP.PÁS-DP5952F-3M-BLCK-19MMX11M
Obj. č. 5M59521911
EAN 4056807276779
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná přilnavost, vysoká a trvalá odolnost
- Přilne k široké škále materiálů včetně práškových laků a drsných/nerovných povrchů
- Vynikající okamžitá přilnavost, která zjednodušuje výrobní proces, protože komponenty lze dále zpracovávat ihned po přiložení
- Velmi vysoká přizpůsobivost (účinná prevence deformace, povrchy s mírnou drsností)
- Velmi dobrá odolnost proti UV záření a rozpouštědlům
- Tlumí vibrace
- Vynikající těsnicí účinnost
- Přilnavost k různým materiálům bez namáhání, absorbuje působící sílu
- Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
- Téměř neviditelný spoj pro hladký povrch
- Pro vnitřní i venkovní použití
Datové listy(X)
Ideální pro širokou škálu nízkoenergetických povrchů, práškově lakovaných povrchů, plastů (kromě měkkého PVC) nebo skla. Použití základního nátěru lze v mnoha aplikacích vynechat.
| Báze lepidla | Akrylát | 
| Pomocný materiál | 0 - nehodí se | 
| Barva | Černá | 
| Šířka role | 19 mm | 
| Délka role | 11 m | 
| Tloušťka | 1,100 mm | 
| Min./max. teplota zpracování | 18 až 30 °C | 
| Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 150 °C | 
| Odolnost vůči UV záření | Dobrý | 
| Lepivost při 25 mm | 97,5 N |