Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vysoce výkonná hřebíkovačka DIGA® WO-34/90

DIGA WO-34/90

Obj. č. 0864100

EAN 4068362230134

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce výkonná hřebíkovačka DIGA® WO-34/90

Obj. č. 0864100
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
Vysoce výkonná hřebíkovačka na dřevěné spoje se zásobníkem 34°
  • Nová generace pro výkonnou a efektivní práci na dřevěných konstrukcích

  • Lze použít univerzálně pro širokou škálu aplikací při dokončovacích pracích v interiéru, v dřevěných rámových konstrukcích a na staveništi

  • Vysoký výkon pro spolehlivé a přesné dřevěné spoje

  • Optimalizovaná zatloukací síla pro čistý výsledek práce i v náročných aplikacích

  • Kompaktní, robustní konstrukce pro dlouhodobé profesionální použití

  • Praktická a lehká, umožňuje snadnou práci i na špatně přístupných místech

  • Malý zpětný ráz pro kontrolovanou a komfortní práci

  • Ergonomický design pro vysoký komfort při práci a manipulaci bez únavy

  • Dobré vyvážení pro komfortní práci i při delším používání

  • Spolehlivá technologie pro vysokou rychlost a konzistentní výsledky
Upozornění

Doba nabíjení (při zcela vybité baterii) cca 150 minut, první nabití a nabíjení po dlouhodobé nečinnosti minimálně 24 hodin

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Energie upevňování

85 J

Jmenovité napětí

6 V

Kapacita akumulátoru / baterie

1,65 Ah

Počet vložení hřebíku na jedno nabití baterie

4000 ks

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Doba nabíjení

1 h

Kapacita zásobníku

60 ks

Vhodné pro průměr hřebíku min./max.

2,87 - 3,3 mm

Vhodné pro min./max. délku hřebíku

40-90 mm

Délka

374 mm

Šířka

108 mm

Výška

378 mm

Hmotnost stroje

3410 g

Zahrnuta položka: Vysoce výkonná hřebíkovačka DIGA® WO-34/90:
1 x
Baterie LI 7,2 V / 2,5 Ah Pro modely DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 a DIGA WO-HN 28/35

AKU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

Popis:
LI 7.2 V/2 Ah
Množství: 1 x
Nabíječka AL 8.4/2 Pro modely DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 a DIGA WO-HN 28/35
1 x
Nabíječka AL 8.4/2 Pro modely DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 a DIGA WO-HN 28/35

NABÍJEČKA (DIGA WO)-AL8,4V/2AH

Popis:
8.4 V
Množství: 1 x
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
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plynová kartuše pro plynovou pistoli DIGA® WO-1/21, WO-1/34 a Paslode Impulse IM 350

PLYNOVÁ KARTUŠE PRO DIGA WO-1/21,34