Vysoce výkonná čelová LED svítilna WH2H
Čelová LED svítilna WH2H
HIGH END POWER LED-ČELOVKA-WH2H
Obj. č. 0827809802
EAN 4065233065345
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kazeta s akumulátorem v zadní části – mimořádně pohodlné nošení, protože svítilna je velmi dobře vyvážená
- Pozlacené kontakty nabízejí optimální ochranu proti korozi
- Mechanismus zaostřování otáčením pro přepínání mezi rovnoměrným paprskem s krátkým dosahem (rozostřený) a koncentrovaným paprskem s dlouhým dosahem (zaostřený)
- Vysoký stupeň krytí
- Sklopné tělo svítilny
- Pryžový povrch náhlavního pásku zajišťuje pevné uchycení na přilbách pro stavebnictví
- Přední spínač
Baterie nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
S krátkým až středním dosahem, vhodná pro stavební přilby.
| Min./max. světelný proud | 80 / 300 lm | 
| Možnost zaostřování | Ano | 
| Dosah osvětlení min./ max. | 75 / 150 m | 
| Stupeň krytí | IP 56 | 
| Označení baterie | Mignon AA; LR6; AM3 | 
| Počet akumulátorů / baterií | 2 ks | 
| Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C | 
| Materiál | Plast | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!