Vysoce kvalitní a výkonná kapesní LED svítilna WTX6
Vys. kvalitní a výkonná kapesní svítilna LED WTX6
HIGH END POWER LED-KAPESNÍ SVÍTILNA-WTX6
Obj. č. 0827806806
EAN 4065233064416
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Technologie čočky s reflektorem pro optimální účinnost světla
- Pozlacené kontakty nabízejí optimální ochranu proti korozi
- Vnitřní mechanismus zaostřování otáčením pro přepínání mezi rovnoměrným paprskem s krátkým dosahem (rozostřený) a koncentrovaným paprskem s dlouhým dosahem (zaostřený)
- Vysoký stupeň krytí (IP67)
- Integrovaná ochrana proti kutálení
- Protiskluzový povrch
- Spínač na koncové krytce
- Kazeta s akumulátorem pro snadnou výměnu akumulátoru
Baterie nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
Pro vizuální inspekce podle normy DIN EN 13018
| Min./max. světelný proud | 80 / 600 lm | 
| Možnost zaostřování | Ano | 
| Dosah osvětlení min./ max. | 130 / 350 m | 
| Stupeň krytí | IP 67 | 
| Označení baterie | Mignon AA; LR6; AM3 | 
| Počet akumulátorů / baterií | 4 ks | 
| Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C | 
| Materiál skříně | Hliník | 
| Délka x šířka x výška | 203 x 46 x 46 mm | 
| Barva | Černá | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!