Vysoce kvalitní a výkonná kapesní LED svítilna WTX1
Vys. kvalitní a výkonná kapesní svítilna LED WTX1
HIGH END POWER LED-KAPESNÍ SVÍTILNA-WTX1
Obj. č. 0827806801
EAN 4065233063044
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dva režimy svícení – vysoký výkon (50 lm) a nízký výkon (20 lm)
- Technologie čočky s reflektorem pro optimální účinnost světla
- Pozlacené kontakty zajišťují optimální ochranu proti korozi
- Bez zaostřování – kombinace světlometu a reflektoru
- Vysoký stupeň krytí (IP67)
- Integrovaná ochrana proti kutálení
- Protiskluzový povrch
- Spínač na koncové krytce
- Baterie nejsou součástí dodávky
- Vhodné pro akumulátory NiMH
Datové listy(X)
| Min./max. světelný proud | 20 / 50 lm | 
| Možnost zaostřování | Ne | 
| Dosah osvětlení min./ max. | 15 / 45 m | 
| Stupeň krytí | IP 67 | 
| Označení baterie | Mikro AAA; LR03; AM4 | 
| Počet akumulátorů / baterií | 1 ks | 
| Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C | 
| Materiál skříně | Hliník | 
| Délka x šířka x výška | 105 x 17 x 17 mm | 
| Barva | Černá | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!