Vyrážeč závlaček Vyrážeče závlaček s vedením podle normy DIN 6450
Vyrážeč závlaček a pojistných kolíků
VYTAHOVAČ ZÁVLAČEK S NOSEM
Obj. č. 071463 45
EAN 4011231720212
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vzduchem kalená chrom-vanadová ocel
Temperovaná bezpečnostní hlava
Chrání hlavu kladiva proti vyklenutí a odlamování
Dřík kalený po celé délce
Díky tomu je obzvláště houževnatý a odolný proti opotřebení
Vedení na dříku vyrážeče
Pro bezchybné vystředění nástroje na upínacích objímkách.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (l1) | 180 mm |
Délka břitu (L2) | 95 mm |
Šířka špičky (d) | 6 mm |
Průměr úderné plochy (a) | 10 mm |
Délka čepu | 5 mm |
Průměr čepu | 3 mm |