Výklopné kování Kinvaro T-105
VÝKLOP KINVARO T-105-PRAVÝ
Obj. č. F151145221
EAN 9003012477526
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadný přístup ke všemu uvnitř
- Nabídka horních dílů: Šířka až 1200 mm a výška 250 až 500 mm
- Bezpečně drží horní díl otevřený v libovolné poloze od 45°
- Možnost instalace dalších skříněk nahoře
- Úhel otevření: 105°
- Nevyžaduje údržbu ani seřizování
- Rozsah dodávky: 1x levé nebo pravé kování, 1x krytka, 1x papírová šablona a návod na montáž
Datové listy(X)
Vynikající design
Pro nábytek do kuchyně, obývacího pokoje a kanceláře
Pro výklopná dvířka o šířce do 1200 mm
Velký rozsah nastavení
- Pro širokou paletu výklopných dvířek
- Pro dřevěná výklopná dvířka a rámy
Široké možnosti použití
Pro výklopná dvířka z různých materiálů a hmotností, tj. dřevo, MDF nebo sklo se širokým hliníkovým nebo dřevěným rámem
![]() | |
Vhodné pro hmotnost klapky včetně rukojeti min./max. | 1,1-8,9 kg |
Materiál | Zinkový odlitek |
Konstrukce | Pravé |
| Úhel rozevření | A | B | C |
| 95° | 169 + MH | 174 + MH | 118 + MH |
| >105° | 164 + MH | 169 + MH | 113 + MH |
| Měření dorazů se vztahuje na závěsy s 0 posunutím a příslušnou výškou montážní desky (MH). Úhel otevření se může měnit mezi přibližně 95° a 105° v závislosti na typu závěsu a typu dorazu. Minimální velikost spoje a přesah závisí na použitém závěsu. Příslušné závěsy naleznete v kapitole věnované systémům závěsů. | |||
| Výpočet hmotnosti výklopných dvířek: Šířka výklopných dvířek x výška výklopných dvířek x tloušťka výklopných dvířek x měrná hmotnost1 + hmotnost rukojeti2 = hmotnost výklopných dvířek. 1 Měrné hmotnosti:: Materiál MDF 0,85 kg/dm3, dřevotříska 0,65 kg/dm3, smrk/borovice 0,45 kg/dm3. 2 Je třeba zohlednit tyčové rukojeti při 0,1 kg na 100 mm šířky rukojeti. Doporučujeme zkušební montáž. | |||
| Legenda: A: Montážní rozměr boční stěny B: Montážní rozměr boční stěny C: Montážní rozměr přední strany FAO: Horní přední přesah FAS: Boční přední přesah MH: Výška montážní desky | |||
| Požadované držáky výklopných dvířek | Výška výklopných dvířek v mm | Hmotnost výklopných dvířek v kg |
| 1 | 250 | 1,4 - 4,4 |
| 2 | 250 | 3,4 - 8,9 |
| 1 | 300 | 1,6 - 4,3 |
| 2 | 300 | 3,2 - 8,6 |
| 1 | 350 | 1,3 - 4,1 |
| 2 | 350 | 2,6 - 8,2 |
| 1 | 400 | 1,3 - 3,4 |
| 2 | 400 | 2,6 - 6,8 |
| 1 | 450 | 1,2 - 3,1 |
| 2 | 450 | 2,4 - 6,2 |
| 1 | 500 | 1,1 - 2,9 |
| 2 | 500 | 2,2 - 5,8 |