Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Výklopné kování Kinvaro F-20 s integrovaným nastavitelným tlumením

ZDVIHKOVAN-ZVNVR-F20-559MM-(4,4-12,6KG)

Obj. č. F152145238

EAN 9003012499634

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výklopné kování Kinvaro F-20 s integrovaným nastavitelným tlumením

Obj. č. F152145238
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
Velmi snadné ovládání


  • Bezpečně drží horní díl otevřený v libovolné poloze od 45°

  • Nastavitelný omezovač otevření do 90°

  • Pohodlné otevírání a zavírání těžkých poklopů pomocí silné pružiny

  • Bezúdržbový


Důmyslné detaily


  • Perfektní design pro kuchyň, obývací pokoj a kancelářský nábytek

  • Pro výklopná dvířka z různých materiálů a hmotností, tj. dřevo, MDF nebo sklo se širokým hliníkovým nebo dřevěným rámem

  • Možnost instalace dalších skříněk nahoře

  • Předinstalované Euro šrouby pro upevnění do boční stěny nábytku


Nabídka horních dílů


  • Šířka: 400 mm až 1 200 mm

  • Výška: 520 mm až 900 mm


Rozsah dodávky


  • 1x levé a pravé kování

  • 2x šroubovací konzola pro spojování dřeva včetně krytek

  • 1x levá a pravá krytka v šedé barvě RAL 7045

  • 2x spojovací závěs

  • Papírová šablona a návod na montáž
Účel použití
Oblast použití
Výška skříněŘídicí pákaHmotnost výklopných dvířek, včetně držadla (kg)
Zdvihací mechanismus BZdvihací mechanizmus CZdvihací mechanizmus D
520-559Typ 24,6–13,8--
560-599Typ 34,4–12,67,0–14,7-
600-649Typ 44,1–12,16,8–15,8-
650-699Typ 53,8–11,46,7–16,9-
700-749Typ 6-6,5–16,410,0–18,0
750-799Typ 7-6,0–15,68,6–19,2
800-849Typ 7--7,8–18,0
850-900Typ 7--6,5–16,5
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro horní skříňku se stejně děleným čelem

Vhodné pro min./max. výšku skříňky

560-599 mm

Vhodné pro min./max. šířku skříně

400-1200 mm

Minimální instalační hloubka

260 mm

Typ vodicího ramene

3

Zdvihací mechanizmus

B

Nastavení výšky

+/- 1,5 mm

Přestavení do stran

+/- 2 mm

Nastavení hloubky

+/- 0,5 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Poniklováno

Barva

Šedá 1, podobná RAL 7045

Legenda
B Rozměry vrtání boční stěny
C Přední rozměry vrtání
F Ostění
FAS Přední přesah, bok
KH Výška skříně
Mezera předního vrtání
KH Typ C
850 - 900 7 304
Informace o montáži a instalaci pro výšku skříně 520-799
KH Typ B
520 - 529 2 173
530 - 539 2 158
540 - 549 2 143
550 - 559 2 128
560 - 569 3 183
570 - 579 3 168
580 - 589 3 153
590 - 599 3 138
600 - 609 4 208
610 - 619 4 198
620 - 629 4 178
630 - 639 4 168
640 - 649 4 158
650 - 699 5 225
700 - 749 6 235
750 - 799 7 250
Vzdálenost mezilehlých polic
KH D
800 - 849 ≤ 293
850 - 900 ≤ 312
Informace o montáži a instalaci pro výšku skříně 800-900
Mezera vrtání bočních stěn
KH Typ B
800 - 849 7 103
850 - 900 110
Mezera předního vrtání
KH Typ C
520 - 529 2 133
530 - 539 2 148
540 - 549 2 163
550 - 559 2 178
560 - 569 3 145
570 - 579 3 160
580 - 589 3 175
590 - 599 3 190
600 - 609 4 138
610 - 619 4 148
620 - 629 4 168
630 - 639 4 178
640 - 649 4 188
650 - 699 5 146
700 - 749 6 156
750 - 799 7 166

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace