Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vyhledávač netěsností Plus

Vyhledávač netěsností Plus
HLEDAČ TRHLIN PLUS 400 ML

Obj. č. 089027

EAN 4045989900640

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyhledávač netěsností Plus

Obj. č. 089027
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
Pěna detekující netěsnosti pro bezpečnou a rychlou identifikaci netěsností, mikroúniků a vlasových trhlin

Snadné a rychlé použití


  • Spolehlivá diagnostika během krátké doby

  • Umožňuje snadnou detekci i těch nejmenších úniků a úniků vyskytujících se při vysokém namáhání


Nehořlavé – umožňuje také detekci úniků hořlavých plynů



Teplotní rozsah použití (-15 °C až +50 °C), testován v souladu s normou DIN51421


  • Lze použít i v chladném prostředí

  • Vhodná pro kryogenní plyny


pH neutrální


  • Nenarušuje kovy

  • Nezpůsobuje korozivní praskliny při namáhání plastů, např. PVC nebo PE


Nekorozivní



Není zdraví škodlivý



Kompatibilní s kyslíkem

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro všechny technické a lékařské plyny v zařízeních se stlačeným vzduchem a plynem, klimatizačních jednotkách, kompresorech, svařovacích zařízeních, systémech vzduchových brzd, pneumatikách, hadicích a přepravních nádržích. Pro tlakové plyny, například dusík, propan, butan, svítiplyn, acetylen, oxid uhličitý, argon, vzduch atd.

Návod

Postříkejte natlakované díly ze vzdálenosti cca 40 cm. Jakýkoli únik je indikován tvorbou bublin. Pokud předpokládáte výskyt mikroskopických úniků, pozorujte postříkanou oblast po určitou dobu. Poté díly omyjte vodou.

Obsah balení

0,4 l

Barva

Čirá

Pach/vůně

Jemný

Chemická báze

Vodní tenzid

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Min. teplotní podmínky

-15 °C

Max. teplotní podmínky

50 °C

Povrchové pnutí

22 mN/m

Hustota

1,03 g/cm³

Hustota/podmínky

1,03 g/cm³ / při 20°C

Hodnota pH

7

Min. bod vzplanutí

-25 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje AOX

Ne

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace