Výfuková pumpa pro čištění vyvrtaných otvorů
Vyfukování
VYFUKOVACÍ PUMPA
Obj. č. 0903990001
EAN 4011231848152
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- MAC ... ruční čištění vzduchu (čištění vyvrtaného otvoru ručním ofukovačem)
- Průměr ofukovací trubice: 9 mm
Pro jmenovitý průměr otvoru 10 mm doporučujeme použít „redukční nástavec vyfukovací pumpy“ (zmenšuje průměr ofukovací trubice na 8 mm).
Datové listy(X)
| Délka | 415 mm | 
| Objem | 900 ml | 
| Barva | Šedá | 
| Průměr | 70 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!