Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vulkanizáló cement

Nagyszilárdságú vulkanizáló cement
 VULKANIZÁLÓ CEMENT NAGY SZLRDSG 235 ML

Cikksz. 0890100017

EAN 4056807248967

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vulkanizáló cement

Cikksz. 0890100017
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
Nagy szilárdságú. Önvulkanizáló javítórendszerekhez, gumiabroncs- és tömlőjavításhoz.
Megjegyzés

Kivonat forrása: Német közúti közlekedési engedélyezési szabályozás (StVZO), 36.§.: Irányelvek kerékabroncs sérülések felméréséhez és javításához légtömlős abroncsokhoz, 2001. február 8.



Kombinált javítókészletek


  • Lyuktömítőt és javítótapaszt tartalmazó javítóeszköz.

3. Általános előírások


3.1. A javítási munkákat megelőzően minden egyes gumit le kell szerelni a kerékabroncsról a sérülések felméréséhez és a javítások kivitelezéséhez. Ez alól azok a gumiabroncsok képeznek kivételt, ahol a sérülések jól láthatóan csak a gumi külső felületén találhatók...


3.4. A sérült területet szabaddá kell tenni, és egy megfelelő szerszámmal meg kell tisztítani.


3.5. Azok a sérülések, amelyeket vészhelyzethez való javítófelszereléssel kezeltek, nem javíthatók.


3.6. A gumiabroncs sérülésének kijavítása nélkül tömlő beillesztése nem engedélyezett.


4. A javítási munkák kivitelezése


Az általános szabály alapján a sérült csatornát nyers gumival töltik meg, amelyet forró vagy meleg vulkanizálás során vulkanizálnak. Ezután egy javítótapaszt helyeznek el a gumiabroncs belsejében. Elővulkanizált gumitest javítótapasszal együtt olyan lyukak betöméséhez használható, melyeket tűszerű sérülések okoztak a futófelületen.



A következő alkalmazandó:



Motorbiciklin lévő abroncsok esetében


Motorbicikli abroncson a lyukadások javítása kombinált javítóeszközök alkalmazásával akkor engedélyezett, ha a sérült terület nagysága maximum 6 mm-es.

A teljes gumiabroncs javítása a futófelületen kívül motorbicikli abroncson nem engedélyezett.



Személygépkocsin és pótkocsin lévő abroncsok esetében


Futófelületen a lyukadások javítása kombinált javítóeszközök alkalmazásával akkor engedélyezett, ha a sérült terület nagysága maximum 6 mm-es. A gumi javítása csak a köpenyperem területén engedélyezett, amennyiben szerkezetet merevítő anyagok nem sérültek meg.



Haszongépjárműveken, valamint az azokhoz csatlakoztatott pótkocsikon lévő C-abroncsok, valamint teherbírás < 122 értékkel rendelkező abroncsok esetében


Futófelületen a lyukadások javítása kombinált javítóeszközök alkalmazásával akkor engedélyezett, ha a sérült terület nagysága maximum 6 mm-es. A gumi javítása csak a köpenyperem területén engedélyezett, amennyiben szerkezetet merevítő anyagok nem sérültek meg.



Haszongépjárműveken, valamint az azokhoz csatlakoztatott pótkocsikon lévő, teherbírás ≥ 122 értékkel rendelkező abroncsok esetében


Futófelületen a lyukadások javítása kombinált javítóeszközök alkalmazásával akkor engedélyezett, ha a sérült terület nagysága maximum 10 mm-es. A gumi javítása csak a köpenyperem területén engedélyezett, amennyiben szerkezetet merevítő anyagok (a szövetváz vagy a textilbetét vége) nem sérültek meg.

Útmutató

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Használat előtt felrázandó. Vigyen fel az oldatból egy vékony réteget a javítandó felületre, és hagyja megszáradni. Helyezze fel a tapaszokat az adott javítórendszer használati utasításának megfelelően. Használat után zárja le a tartályt.


  • Távolítsa el, majd jelölje ki a vágási csatornát.

  • Mérje meg a sérült területet, hogy ki tudja választani a testet. Fúrja ki a vágási csatornát belülről.

  • Csiszolja le, de közben ne fejtsen ki rá nyomást (távolítsa el az összes sorját). Maximális sebesség: 5000 fordulat/perc.

  • Porszívóval távolítsa el az összes csiszolóport.

  • Cseppentsen egy csepp oldatot a vágási csatornába. Terítse szét az oldatot az érdesített felületen. Hagyja az oldatot száradni 5 percig.

  • A szabaddá tett felület érintése nélkül távolítsa el a védelmet.

  • Kívülről húzza ki a szondát, amíg a javítótest korongja laposan fekszik az abroncs belsején.

  • A középpontból kiindulva gördítse ki.

  • A visszahelyezést és a pumpálást követően vágja le (anélkül, hogy kihúzná).

Kémiai bázis

Nafta

Szín

Bézs

Sűrűség

0,74 g/cm³

Sűrűség feltétel

15 °C-on

Tartály

Doboz

Űrtartalom

235 ml

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gumiabroncs javító rendszer, Pneusil

GUMIFOLT

A gyors és könnyű javítás azt jelenti, hogy a gumiabroncs azonnal újra használható
x 40 db
Gumiabroncs javító rendszer, Pneusil

GUMIFOLT

A gyors és könnyű javítás azt jelenti, hogy a gumiabroncs azonnal újra használható
x 24 db
Gumiabroncs javító rendszer, Pneusil

TYRPRB-WP10-PLTD90MM

A gyors és könnyű javítás azt jelenti, hogy a gumiabroncs azonnal újra használható
x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk