Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vulkanisierzement

Vulkanisierzement hochfest
VULKZEMENT-HOCHFEST-235ML

Art.-Nr. 0890100017

EAN 4056807248967

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vulkanisierzement

Art.-Nr. 0890100017

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochfest. Für selbstvulkanisierende Reparatursysteme bei Reifen- und Schlauchreparaturen.
Hinweis

Produkt nicht verdünnen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für selbstvulkanisierende Reparatursysteme bei Reifen- und Schlauchreparaturen.

Anleitung

Vor Gebrauch schütteln. Lösung dünn auf die Reparaturstelle auftragen und gut trocknen lassen. Flicken gemäß Gebrauchsanweisung der verschiedenen Reparatursysteme aufbringen. Den Behälter nach Gebrauch wieder fest verschließen.



  • Demontieren und Durchstichkanal markieren

  • Die beschädigte Stelle zwecks Wahl des Körpers messen. Den Durchstichkanal von innen her aufbohren

  • Ohne Druck schleifen (evtl eine Rille beseitigen). Maximale Geschwindigkeit 5000 U/min

  • Schleifstaub mit dem Staubsauger entfernen

  • Den Durchstichkanal mit einem Tropfen Lösung versehen. Die Lösung auf der gerauten Fläche verteilen. 5 Min. trocknen lassen

  • Den Schutz abnehmen, ohne die freigelegte Fläche zu berühren

  • Von außen Sonde herausziehen, bis der Teller des Reparaturkörpers plan an der Reifeninnenseite anliegt

  • Von der Mitte aus anrollen

  • Nach Wiedermontage und Aufpumpen abschneiden (ohne zu ziehen)

Chemische Basis

Naphtha

Farbe

Beige

Dichte

0,74 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Gebinde

Dose

Inhalt

235 ml

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reifen-Reparatursystem Pneusil

RFNSOND-WP3-TED20MM

Die schnelle und einfache Reparatur ermöglicht einen sofortigen Wiedereinsatz des Reifens
x 40 St.
Reifen-Reparatursystem Pneusil

RFNSOND-WP6-TED40MM

Die schnelle und einfache Reparatur ermöglicht einen sofortigen Wiedereinsatz des Reifens
x 24 St.
Reifen-Reparatursystem Pneusil

RFNSOND-WP10-TED90MM

Die schnelle und einfache Reparatur ermöglicht einen sofortigen Wiedereinsatz des Reifens
x 10 St.