Vulkánfíbrový kotouč CERALINE
FBRDISC-CG-G36-D125X22,23MM
Obj. č. 0580912536
EAN 4058794280531
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Extrémně vysoký a velmi rychlý úběr materiálu při broušení za studena
- Vysoce účinné brusné zrno a funkční vrchní brusná vrstva
- Velmi dlouhá životnost a nízký kontaktní tlak
- Vysoké účinné keramické brusné zrno
- Fíbrové kotouče používejte pouze s nosnými deskami, které jsou v bezvadném stavu
- Používejte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, např. ochrannými brýlemi, rukavicemi, ochranou sluchu apod.
- Neskladovat na přímém slunci, v blízkosti zdrojů tepla, na vlhkých místech nebo podlahách
- Skladujte v originálním balení při teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti 45–60 %
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Datové listy(X)
- Pro použití s ručně vedenými pneumatickými nebo elektrickými úhlovými bruskami s obvodovou rychlostí do 80 m/s v kombinaci s podpěrným kotoučem
- Pro broušení povrchů a hran, pro přípravu a následné zpracování svarů, pro orovnávání a hlazení
- Na nerezovou ocel, kyselinovzdornou a teplovzdornou ocel (vysoce legovanou), ocel a hliník.
Průměr (Ø) | 125 mm |
Průměr vývrtu | 22,23 mm |
Zrnitost | 36 |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Doporučená rychlost otáčení | 7500 ot/min |
Materiál brusného materiálu | Keramické zrno |
Barva kotouče | Červenohnědá |
Báze lepidla | Plně umělá pryskyřice s aktivními brousicími přísadami |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!