Vulkánfíbrový kotouč 3M Cubitron II 987C
Vulkánfíbrový kotouč 987C 3M Cubitron II
Obj. č. 5M460682
EAN 4059609623291
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká úběrová rychlost
- Samoostření
- Čisté a rovnoměrné povrchové obrábění
- Nízká teplota při broušení
- Vyžaduje menší přítlak a nabízí vysoký pracovní komfort
- Mimořádně pevné uložení keramických zrn
- Aktivní podpora vysoce účinných brusných zrn
Datové listy(X)
Odstraňování materiálu, broušení svarů pro obrábění nerezové oceli
| Průměr (Ø) | 125 mm | 
| Průměr vývrtu | 22,23 mm | 
| Zrnitost | 36+ | 
| Max. rychlost otáčení | 12200 ot/min | 
| Doporučená rychlost otáčení | 7500 ot/min | 
| Materiál brusného materiálu | 3M Cubitron II minerální keramické zrno | 
| Barva kotouče | Oranžovočervená | 
| Báze lepidla | Plně umělá pryskyřice |