Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II

Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II
VUFISHB-CUBITRON II-987C-(36+)-D125X22MM

Art.-Nr. 5M460682

EAN 4059609623291

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II

Art.-Nr. 5M460682

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsfiberscheibe für Edelstahlbearbeitung. Mit zusätzlicher Bindemittelbeschichtung – reduziert die Schleiftemperaturen und dadurch das Risiko von Anlauffarben.
  • Hohe Abtragsraten

  • Besitzt eine selbst schärfende Wirkung

  • Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig

  • Kühler Schliff

  • Benötigt weniger Druckaufwendung und bietet einen höheren Arbeitskomfort

  • Gute Verankerung der Keramikkörner

  • Unterstützt aktiv die leistungsstarken Schleifkörner
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abtragen, Schweißnahtbearbeitung für die Edelstahlbearbeitung

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrungsdurchmesser

22,23 mm

Körnung

36+

Drehzahl max.

12200 U/min

Empfohlene Drehzahl

7500 U/min

Werkstoff Schleifmittel

3M Cubitron II Mineral-Keramikkorn

Farbe Scheibe

Orange/rot

Klebstoffbasis

Vollkunstharz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen