Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vteřinové lepidlo Klebfix GEL

Vteřinové lepidlo Klebfix GEL
SUPER LEPIDLO - GEL 3 G

Obj. č. 0893403

EAN 4045989641802

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vteřinové lepidlo Klebfix GEL

Obj. č. 0893403
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
Nestékavé gelové vteřinové lepidlo umožňuje přesnou aplikaci i při práci nad hlavou a na svislých plochách

Trvanlivá aplikace


Gelová konzistence do značné míry zabraňuje stékání materiálu



Rychleschnoucí


Lepidlo tuhne extrémně rychle



Pro univerzální použití


Přilne na hladký i savý povrch



Čistá aplikace


Rychlé a snadné otevírání usnadňuje práci



Bez obsahu rozpouštědel a silikonu

Upozornění
  • Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.

  • Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.

  • Působením vysokého tlaku par a vlhkosti na okolním povrchu se může kolem lepeného místa vytvořit bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. acetonem. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, že jsou lepené povrchy odolné též vůči acetonu. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
Účel použití
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 v 1
Klebfix
4-in-1
Aplikace
štětcem
Klebfix
GAN
Klebfix
2K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GFK⚫1
EPDM
Pryž
Tuhé pěny⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonát = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Polystyren⚫1⚫1
Lakované povrchyLakované povrchy
Dřevo a dřevěné materiályDřevo (MDF, dřevotříska)
Vrstvené desky
(Resopal, Ultrapas)
Dekorativní panely
Korek
Kámen a stavební materiályBeton
Asfaltové povrchy
Pórobeton, sádra, sádrokarton
Syntetický kámen (Corian, Varicor)
HPL
Přírodní kámen (mramor, žula)⚫1
Kámen
Cementovláknité desky
JinéSmalt⚫1
Sklo
Skelná vlákna
Zrcátko⚫1
Porcelán, keramika, dlaždice
Papír
Lepenka
Tkanina
Kůže
KovHliník ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Kabel
Nerezová ocel
Měď
Mosaz
Ocel/železo
Zinek
PlastABS
Hodnoty pevnosti v tahu v souladu s normou ASTM D412
Hodnoty pevnosti ve střihu odpovídají normě DIN 83283
Pevnost v tahu a ve střihu podle normy ISO 4587
MateriálTypická doba lepení Typické hodnoty pevnosti v tahu a ve střihu
Ocel<10 minut15–25 N/mm²
Hliník<5 minut7–10 N/mm²
Nitrilový kaučuk<1 minut5–10 N/mm²
Polykarbonát<5 minut5–10 N/mm²
ABS<5 minut6–10 N/mm²
MateriálTypická doba lepení Typické hodnoty pevnosti v tahu
EPDM <1 minuta2–6 N/mm²
Neopren< 1 minuta5–15 N/mm²
Nitrilový kaučuk<1 minuta5–15 N/mm²
MateriálTypická doba lepení Typické hodnoty pevnosti ve střihu
Ocel (pískovaná)<10 minut>15 N/mm²
Hliník<5 minut>10 N/mm²
Nitrilový kaučuk<1 minut>10 N/mm²
Polykarbonát<5 minut<6 N/mm²
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Díky svojí gelové konzistenci je kyanoakrylátové konstrukční lepidlo ideální pro lepení na stropy a svislé plochy. Produkt Klebfix GEL zaručuje tvorbu stabilní housenky a zabraňuje tečení lepidla. Vteřinové lepidlo je vhodné pro lepení pryžových profilů v dřevěných a plastových oknech, montáž cedulí, lepení gumových těsnění, opravy poškozených hran apod.

Návod

Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.

Chemická báze

Monomer ethyl-2-kyanoakrylát

Barva

Transparentní

Hustota

1,06 g/cm³

Min./max. viskozita

90000-130000 mPas

Min./max. doba tuhnutí /podmínky

20-100 s / podle materiálu

Min./max. pevnost v tahu / podmínky

2-15 N/mm² / podle normy DIN 53288

Min./max. pevnost v tahu

2-15 N/mm²

Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku

5 N/mm²

Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy

0,25 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 85 °C

Min./max. teplota zpracování

5 až 20 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / Skladování v chladu a suchu

Obsah balení

2,7 ml

Hmotnost obsahu

3 g

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Základní nátěr pro vteřinová lepidla

PRIMER PRO SUPERGLUE 50ML

Pro zlepšení přilnavosti těžko lepitelných plastů
x 1 ks
Aktivátor

AKTIVÁTOR PRO SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Pro urychlení tvrdnutí vteřinových lepidel
x 1 ks
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Jednorázové rukavice, pro práci s&nbsp;potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z&nbsp;bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s&nbsp;vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace