Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vteřinové lepidlo Klebfix FLEX

Kyanoakrylátové konstrukční lepidlo Klebfix Flex
SUPER FAST GLUE FLEX 20G

Obj. č. 0893092

EAN 4045989475780

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vteřinové lepidlo Klebfix FLEX

Obj. č. 0893092
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
Pevné a zároveň ohebné černé vteřinové lepidlo s vynikající tepelnou odolností.
  • Lepí během několika sekund

  • Vysoká tepelná stabilita

  • Vysoká nárazuvzdornost a odolnost vůči oděru

  • Lepší odolnost vůči vlhkosti

  • Neobsahuje rozpouštědla ani silikon

  • Ergonomický tvar láhve umožňuje snadnou práci jednou rukou

  • Praktický speciální uzávěr umožňuje čistou práci bez zanášení
Upozornění
  • Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.

  • Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.

  • díky tlaku par tekutého lepidla může při pomalém vytvrzování přebytků lepidla kolem lepeného bodu vzniknout bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. isopropylalkoholem nebo acetonem. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, že jsou lepené povrchy odolné též vůči těmto rozpouštědlům. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
Účel použití
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 v 1
Klebfix
4-in-1
Aplikace
štětcem
Klebfix
GAN
Klebfix
2K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonát = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Polystyren⚫1⚫1
Lakované povrchyLakované povrchy
Dřevo a dřevěné materiályDřevo (MDF, dřevotříska)
Vrstvené desky
(Resopal, Ultrapas)
Dekorativní panely
Korek
Kámen a stavební materiályBeton
Asfaltové povrchy
Pórobeton, sádra, sádrokarton
Syntetický kámen (Corian, Varicor)
HPL
Přírodní kámen (mramor, žula)⚫1
Kámen
Cementovláknité desky
JinéSmalt⚫1
Sklo
Skelná vlákna
Zrcátko⚫1
Porcelán, keramika, dlaždice
Papír
Lepenka
Tkanina
Kůže
KovHliník ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Kabel
Nerezová ocel
Měď
Mosaz
Ocel/železo
Zinek
PlastABS
GFK⚫1
EPDM
Pryž
Tuhé pěny⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Díky své ohebnosti je kyanoakrylátové lepidlo určeno zejména pro aplikace se střídavou tepelným a mechanickým zatížením. Další vlastnosti zahrnují velkou nárazuvzdornost a odolnost vůči odlupování, a to i při dynamickém zatížení. Lepidlo Klebfix FLEX kromě toho nabízí lepší odolnost vůči vlhkosti, vodě a páře než běžná kyanoakrylátová lepidla.


Díky krátkodobé odolnosti vůči teplotám až +140 °C lze vteřinové lepidlo použít i k lepení elektronických součástek na tištěné spoje, které pak musí projít pájecí lázní. Vhodné zejména pro výrobu reproduktorů.

Návod

Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.

Chemická báze

Etylester kyselin kyanakrylátové

Barva

Černá

Hustota

1,06 g/cm³

Min./max. viskozita

80-180 mPas

Roztažnost

8 %

Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy

0,15 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-55 až +120 °C

Min./max. teplota zpracování

10 až 35 °C

Neobsahuje silikon

0 - nehodí se

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Obsah balení

18,8 ml

Hmotnost obsahu

20 g

Pevnost v tahu a ve střihu podle normy DIN EN 1465
Materiál Typická doba lepení Typické hodnoty pevnosti v tahu a ve střihu
Ocel 90–120 sekund >25 N/mm2
Hliník 40–60 sekund >16 N/mm2
PA 45–90 sekund 15-20 N/mm2
PVC 45–90 sekund 15–20 N/mm2*
Polykarbonát 60–100 sekund 4–6 N/mm2*
POM 60–90 sekund 1-2 N/mm2
EPDM 10–30 sekund >10 N/mm2*
Neopren 10–30 sekund >10 N/mm2*
*Lámání materiálu
Vytvrzené na dotyk po
Materiál Doba vytvrzení
Hliník/hliník 40 až 60 sekund
NBR / NBR < 25 sekund
Neopren / neopren < 30 sekund
Vytvrzování lze urychlit pomocí aktivátoru
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Základní nátěr pro vteřinová lepidla

PRIMER PRO SUPERGLUE 50ML

Pro zlepšení přilnavosti těžko lepitelných plastů
x 1 ks
Aktivátor

AKTIVÁTOR PRO SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Pro urychlení tvrdnutí vteřinových lepidel
x 1 ks
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z&nbsp;bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s&nbsp;vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace