Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vsuvka, vnitřní závit

VSUVKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM MS 3/8

Obj. č. 06992038

EAN 4038898963189

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vsuvka, vnitřní závit

Obj. č. 06992038

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Mosaz
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosaz MS58

Spojovací závit

IT G 3/8"

Délka (L)

33 mm

Povrch

Základní

Šířka klíče (SW)

19 mm

Max. tlak

35 bar

Průtočnost

1000 l/min

Min./max. odolnost vůči teplotám

-20 až 100 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace