Vsuvka, vnitřní závit
VSUVKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM MS 1/4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Mosaz MS58 |
Spojovací závit | IT G 1/4" |
Délka (L) | 33 mm |
Povrch | Základní |
Šířka klíče (SW) | 17 mm |
Max. tlak | 35 bar |
Průtočnost | 1000 l/min |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |