Vsuvka, vnitřní závit Série 2000
VSUVKA OCEL-S2000-VNITŘ.Z.1/4
Obj. č. 0699100514
EAN 4045989046966
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký stupeň průtoku až 2 100 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar
Umožňuje optimální přívod stlačeného vzduchu a optimální využití výstupního výkonu spotřebičů na stlačený vzduch. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie.
Vzduchotěsné spoje
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Čepy z kalené oceli
Pro maximální zátěž a dlouhou životnost.
Exponované povrchy jsou pochromované, poniklované nebo pozinkované
Vysoká odolnost vůči korozi pro ochranu i za náročných podmínek.
Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.
Euro profily jsou kompatibilní s dalšími pneumatickými armaturami
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Spojovací závit | IT G 1/4" |
Délka (L) | 36 mm |
Povrch | ZN 8, stříbrná |
Šířka klíče (SW) | 17 mm |
Max. tlak | 16 bar |
Průtočnost | 2,1 l/min |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |