Vsuvka série 4000 s přípojkou pro pohodlné připojení pneumatických PU hadic
VSUVKA OCEL S4000-SL-PU-13X18MM
Obj. č. 0699410418
EAN 4050641884145
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čepy z kalené oceli zajišťují maximální nosnost a dlouhou životnost
- Vzduchotěsné spoje snižují spotřebu energie a zvyšují účinnost
- Exponované povrchy jsou pochromované, poniklované nebo pozinkované a nabízejí vysokou odolnost proti korozi a ochranu i za náročných podmínek
- Armatury řady 4000 splňují Euro normu 10.4 a jsou kompatibilní i s jinými pneumatickými armaturami
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Vhodné pro vnitřní průměr hadice | 13,0 mm |
Vhodné pro externí průměr hadice | 18,0 mm |
Délka (L) | 55 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Šířka klíče (SW) | 25 mm |
Max. tlak | 16 bar |
Průtočnost | 3700 l/min |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |