Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vsuvka série 4000 s přípojkou pro pohodlné připojení pneumatických PU hadic

NTR-KVI-SV-410-ZS-PU-11X16MM

Obj. č. 0699410411

EAN 4050641438348

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vsuvka série 4000 s přípojkou pro pohodlné připojení pneumatických PU hadic

Obj. č. 0699410411
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
Průtok až 3900 l/min při provozním tlaku 16 bar pro maximální výkon spotřebičů stlačeného vzduchu
  • Čepy z kalené oceli zajišťují maximální nosnost a dlouhou životnost

  • Vzduchotěsné spoje snižují spotřebu energie a zvyšují účinnost

  • Exponované povrchy jsou pochromované, poniklované nebo pozinkované a nabízejí vysokou odolnost proti korozi a ochranu i za náročných podmínek

  • Armatury řady 4000 splňují Euro normu 10.4 a jsou kompatibilní i s jinými pneumatickými armaturami
Návod
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Vhodné pro vnitřní průměr hadice

11 mm

Vhodné pro externí průměr hadice

16 mm

Délka (L)

54 mm

Povrch

Pozinkovaný

Šířka klíče (SW)

24 mm

Max. tlak

16 bar

Průtočnost

3900 l/min

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace