Vsuvka s vnějším závitem
VSUVKA S VNĚJŠÍ ZÁVITEM MS 3/8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Mosaz |
Spojovací závit | ET G 3/8" |
Délka (L) | 33 mm |
Povrch | Pomosazeno |
Šířka klíče (SW) | 19 mm |
Max. tlak | 35 bar |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |