Vsuvka S4000
Vsuvka s vnějším závitem, série 4000
VSUVKA OCEL-SR410-AG-G3/8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký průtok až 3900 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar
Optimální přívod energie pro pneumatické spotřebiče
Tvrzené ocelové armatury
Pro max. nosnost a dlouhou životnost
Vzduchotěsná spojení
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované
Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách
Armatury série 4000 splňují evropskou normu 10.4.
Kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Spojovací závit | ET G 3/8" |
Povrch | Pozinkovaný |
Šířka klíče (SW) | 24 mm |
Max. tlak | 16 bar |
Průtočnost | 3900 l/min |