Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vsuvka S4000

Zásuvná spojka, série 4000

Obj. č. 0699410413

EAN 4048539289899

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vsuvka S4000

Obj. č. 0699410413

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 3 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Série 4000

Vysoký průtok až 3900 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar


Optimální přívod energie pro pneumatické spotřebiče



Tvrzené ocelové armatury


Pro max. nosnost a dlouhou životnost



Vzduchotěsná spojení


Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost



Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované


Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách



Armatury série 4000 splňují evropskou normu 10.4.


Kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch

Návod
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr hadicové přípojky (A)

13 mm

Délka (L)

46 cm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace